Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle EN01J3 Industrie PC Intel® Celeron® Celeron J3355 (2 x 2 GHz / max. 2.5 GHz) 4 GB 64 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269643-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     887993601106
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Shuttle EN01J3 Industrie PC

Intel® Celeron® Celeron J3355 (2 x 2 GHz / max. 2.5 GHz) Prozessor
64 GB Festplatte / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 500 Grafik
ohne Betriebssystem

Das Shuttle EN01J3 ist ein lüfterloser IPC im robusten 450 ml Metallgehäuse, der für DIN-Rail- oder VESA-Montage gedacht und vielseitig einsetzbar ist. Er ist konzipiert für den zuverlässigen, wartungsfreien Dauerbetrieb bei bis zu 50 °C. Intern befindet sich ein CPU-Board mit Intel "Apollo Lake"-Prozessor und ein I/O-Board mit etlichen Anschlüssen und Cardreader. Optionale Features sind: zweiter Netzwerk-Port mit PoE-Funktion, LTE/WLAN-Funktion und Video- Aufzeichnung über HDMI. Das Shuttle EN01J3 zielt auf professionelle Anwendungen wie Edge-Computing (IoT Gateway), Automation, Control, Digital Signage, Datenerfassung und Videoüberwachung.

Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: Flash · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Gewicht: 0.48 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 54.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92.4 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor J3355 (2 MB Cache, bis zu 2,5 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Apollo Lake · Prozessor / Model: Celeron J3355 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kartenleser,Micro USB 2.0,RJ45,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC)
Treiber-DVD (Windows 10, 64-Bit)
Metallhalterung zur VESA- und DIN-Rail/Hutschienen-Montage
Zwei Schrauben M3 x 4 mm (verbindet Metallhalterung mit PC)
DIN-Rail/Hutschienen-Clip
Zwei Schrauben M3 x 4 mm (verbindet Metallhalterung mit DIN-Rail/Hutschienen-Clip)
VESA-Halterung für 75 / 100 mm Standard
Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung)
Zwei Schrauben M3 x 5 mm (zur Montage einer M.2-Karte)
2-polige Phoenix Schraubklemme
DC-Adapterkabel (verbindet die Schraubklemme mit einem 5,5 / 2,5 mm Netzteil-Hohlstecker)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
92.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
54.4 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
64 GB Flash
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2 GHz / max. 2.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
500
Festplatte 1 Typ:
Flash
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kartenleser | Micro USB 2.0 | RJ45 | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Apollo Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor J3355 (2 MB Cache, bis zu 2,5 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR4-RAM
Prozessor / Model:
Celeron J3355
Gewicht:
0.48 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, shuttle komplettsystem, 0887993601106, Shuttle, EN01J3, industrie PC, industrie computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 464,11*
€ 469,27*
Frei Haus
ab € 464,11*
€ 469,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,27*
€ 544,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,52*
€ 543,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,11*
€ 538,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,57*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 40,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 74,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,46*
Zubehör
Shuttle Computer
PON-PD01
ab € 55,03*
Zubehör
Shuttle Computer
PE90
ab € 31,74*
Zubehör
Shuttle Computer
WLN-M
ab € 26,05*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN01
ab € 36,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.