Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gigabyte BRi5H-I5-10210 Mini PC Intel i5-10210U (4 x 1.6 GHz / max. 4.2 GHz) 8 GB RAM 500 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269641-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161085432
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gigabyte BRi5H-I5-10210 Mini PC

Prozessor: Intel Core i5 i5-10210U (4 x 1.6 GHz / max. 4.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 500 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 620
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieser sehr kompakte silent PC vom weltbekannten Markenhersteller Gigabyte bringt Ihnen neueste Technik in Ihr Büro.

Mit seinen winzigen Abmessungen spart er Ihnen eine Menge Platz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Vesahalterung auch problemlos hinter jeden TFT oder Fernseher montiert werden. Dies geschieht dazu noch angenehm leise, da das System passiv gekühlt ist und über eine externe Stromversorgung verfügt.

Dabei müssen Sie nicht auf Leistung verzichten. Im Inneren arbeitet eine Intel® Core™ i5-10210U mit bis zu 4 x 4,2 GHz. Sie wird unterstützt vom schnellen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer sehr schnellen 240 GB großen SSD, wodurch Betriebssystem und Daten in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen.

Trotz seines kleinen Formates verfügt der Gigabyte Brix über 2 HDMI™ Port Schnittstellen, so das Sie auch 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen können.

Die perfekte Passform für jeden Raum. Die GIGABYTE-Ingenieure haben einen ultrakompakten PC mit einer Oberfläche aus gebürstetem Aluminium entwickelt. Der BRIX ist ideal für ein breites Spektrum an Computeranwendungen zu Hause oder im Büro und überzeugt durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Auswahl an Prozessoren, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken, setzt der BRIX einen neuen Standard für die Desktop-Miniaturisierung, der ihn als diskreten HTPC / Multimedia-Hub, als ultra-low-power-PC für die Familie, als Tiny-Office-PC oder als Digital Signage Lösung perfekt eignet.

Windows 10 Pro ist bereits auf dem PC vorinstalliert! Sie werden erstaunt sein wie schnell ein Windows PC betriebsbereit sein kann.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 4.2 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 119.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 119.5 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,20 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake-U vPro®) · Prozessor / Model: i5-10210U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 (Gen 2),USB-C™ USB 3.2 (Gen 2),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),HDMI®,RJ45,Seriell (9pol.),Gigabit-LAN (1 Gbit/s),Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Lieferumfang:
PC, Netzteil, VESA Halterung, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
119.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
46.8 mm
Produktabmessung, Breite:
119.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.6 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Gigabyte
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 (Gen 2) | USB-C™ USB 3.2 (Gen 2) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | HDMI® | RJ45 | Seriell (9pol.) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake-U vPro®)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,20 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-10210U
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, gigabyte mini-pc, Gigabyte, BRi5H-I5-10210, HTPC, PC, Computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 681,39*
€ 687,05*
Frei Haus
ab € 631,88*
€ 687,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,05*
€ 796,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,39*
€ 790,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,87*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,51*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,71*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,64*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,19*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,54*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,08*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,94*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.