Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dremel 2615PL10JA DR 3D PLA Filament D50 silber RFID Filament PLA 1.75 mm Silber 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269383-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615PL10JA
EAN/GTIN:
     8710364081813
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Dremel Filament PLA 1.75mm 750g Silber

Integrierter RFID-Chip für optimale Druckergebnisse

Alle Dremel Filamente wurden für die Verwendung mit Ihrem Dremel 3D-Drucker entwickelt und getestet und sind das optimale Filament für Ihren DigiLab oder Idea Builder. 3D-Drucker von Dremel funktionieren mit 3 Filamenttypen:

PLA wird auf Pflanzenbasis hergestellt und ist recycelbar. Seine Umweltfreundlichkeit macht es zum bevorzugten Material für Schulen und alle, die Ausstellungsobjekte oder kleine Haushaltsgegenstände drucken. PLA von Dremel eignet sich für alle Dremel 3D-Drucker und steht in 12 Farben zur Verfügung. Das Filament erzeugt ein stabiles, festes Objekt mit hochwertiger Oberfläche.

Alle mit RFID-Erkennung für automatische Druckereinstellungen mit dem Dremel 3D45.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 180 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Silber · Filament-Material: PLA · Produkt-Art: Filament

Lieferumfang:
Spule.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Dremel
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Silber
Filament-Material:
PLA
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
180 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, dremel pla filament silber, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 8710364081813, Dremel, 2615PL10JA, DR 3D PLA Filament D50 silber RFID
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,90*
€ 23,11*
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 25,70*
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 25,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 30,45*
€ 3,50*
ab € 28,38*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,03658* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133D45JA
ab € 1.194,58*
Sonstiges
Dremel
2615EC02JA
ab € 21,46*
Sonstiges
Dremel
2615BP45JB
ab € 24,54*
Sonstiges
Dremel
2615PL06JA
ab € 18,40*
Sonstiges
Dremel
2615PL11JA
ab € 18,08*
Sonstiges
Dremel
2615PL07JA
ab € 18,39*
Sonstiges
Dremel
2615PL04JA
ab € 18,44*
Sonstiges
Dremel
2615PL09JA
ab € 18,16*
Sonstiges
Dremel
2615PL03JA
ab € 18,33*
Sonstiges
Dremel
2615PL02JA
ab € 18,43*
Sonstiges
Dremel
2615PL12JA
ab € 18,34*
Sonstiges
Dremel
2615PL05JA
ab € 18,08*
Sonstiges
Dremel
2615PL01JA
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.