Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce Ersatzteil 3D Drucker Düse Passend für (3D Drucker): Renkforce Basic 3, renkforce RF100 XL V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269323-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538646
EAN/GTIN:
     4064161083018
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
Renkforce Ersatzteil 3D Drucker Düse 0.6 mm

Renkforce Ersatzteil 3D Drucker Düse 0.6 mm für Basic 3 (Artikel-Nr. 2226740) und RF100 XL V3 (Artikel-Nr. 2159185).

Technische Daten:
Ausführung (3D): Renkforce Ersatzteil 3D Drucker Düse · Herstellerfarbe: Kupfer · Passend für (3D Drucker): Renkforce Basic 3,renkforce RF100 XL V3,Renkforce Pro 3,Renkforce Pro 6 · Produkt-Art: 3D Drucker Düse

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Kupfer
1c. Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Renkforce Ersatzteil 3D Drucker Düse
Passend für (3D Drucker):
Renkforce Basic 3 | renkforce RF100 XL V3 | Renkforce Pro 3 | Renkforce Pro 6
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: renkforce 3d-drucker, 3d drucker, Renkforce, RF-4538646
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 11,84*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,85*
€ 3,50*
ab € 11,40*
€ 14,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1522171
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.