Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter Netzteil SNPS-12D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269170-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SNPS-12D2
EAN/GTIN:
     4056843810012
Suchbegriffe:
Burg Wächter
SNPS-12D2
internetipkamera
ipkamera
SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil

SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil konfektioniert mit Hohlstecker.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Produkt-Art: Netzteil · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC · Ausgangsspannung: 12 V DC stabilisiert, max. 1,5 A · Kapazität: 18 W · Kabelende/Ausgang: Hohlstecker · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäuseausführung: Steckergehäuse, Kunststoff · Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C · Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %.

Lieferumfang:
Netzteil.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: ipnetzwerkkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 18,09*
€ 4,00*
ab € 20,94*
€ 24,29*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 24,77*
€ 3,50*
ab € 23,34*
€ 26,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.