Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2269103-MU Herst.-Nr.: RF-4538206 EAN/GTIN: 4064161081410 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 75 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Geformter Kabelschuh | Ja |  | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,60* | € 45,22* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,99* | € 45,23* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 38,05* | € 49,80* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,00* | € 71,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|