Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4538206 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 75.00 m Schwarz für Außenbereich geeignet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269103-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538206
EAN/GTIN:
     4064161081410
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-4538206 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 75.00 m Schwarz für Außenbereich geeignet 1 St.

Renkforce RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP

Hochwertiges rundes Patchkabel
Für den Außenbereich geeignet
4 foliengeschirmte Twisted-Pair-Adernpaare

Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel.

Ausstattung:
4 foliengeschirmte Twisted-Pair-Adernpaare (S/FTP) zur wirksamen Störsignalschirmung
Mit hochwertiger, UV-resistenter Ummantelung aus PVC+PE, die direkter Sonnenbestrahlung standhält
Geeignet für extreme Kälte, Hitze und für feuchtes Klima
Für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 75.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
CAT6A S/FTP-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
75.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 04064161081410, Renkforce, RF-4538206, ethernetkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,51*
€ 53,48*
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 53,49*
€ 6,95*
ab € 55,93*
€ 58,57*
8 Tage
140
€ 6,99*
ab € 73,05*
€ 76,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.