Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4538188 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4538188 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538188 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538188 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538188 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538188 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     102-2269094-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538188
EAN/GTIN:
     4064161081328
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Extra Slim für extra weniger Platzbedarf Der extrem dünne Querschnitt der Slim-Netzwerkkabel von renkforce ist um die Hälfte reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln – bei gleichen Übertragungsraten und Qualität. Das spart speziell im Netzwerk- und Serverschrank extrem viel Platz, erhöht die Übersichtlichkeit und reduziert Servicezeiten. Eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk Das renkforce Netzwerkkabel der Kategorie 8.1 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 40.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 6. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder großen Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an. Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (F/FTP) Das CAT8.1-Netzwerkkabel von renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare als auch das gesamte Kabel mit Metallfolie umwickelt. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung. Fluke-Test für Qualität und Sicherheit Das von Fluke getestete Netzwerkkabel entspricht allen Anforderung dieser CAT-Klasse und hat zudem einen extrem dünnen Querschnitt. Renkforce – für Ihre Sicherheit und Ihren Qualitätsanspruch. Universell Einsetzbar Verlegen Sie das Renkforce Patchkabel zwischen Router und Patchpanel, verbinden Sie Ihre AVM-Fritz-Box mit dem Powerline-Adapter, oder binden Sie TV, Spielekonsole, NAS-Server und VoIP-Telefone in das Netzwerk ein. Dank der RJ45 Steckverbinder ist das Kabel äußerst flexibel in der Anwendung und kann somit auch im professionellen Bereich verwenden werden. Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Schutz für Ihr Kabel Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen Rastnasenschutz sowie eine angespritzte Zugentlastung am Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 8,05*
Lager 102
356
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,93*
5
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 12,21*
8 Tage
356
3
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 12,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.