Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2269093-MU Herst.-Nr.: RF-4538186 EAN/GTIN: 4064161081311 |
| |
|
|  |  |
 | Extra Slim für extra weniger Platzbedarf Der extrem dünne Querschnitt der Slim-Netzwerkkabel von renkforce ist um die Hälfte reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln – bei gleichen Übertragungsraten und Qualität. Das spart speziell im Netzwerk- und Serverschrank extrem viel Platz, erhöht die Übersichtlichkeit und reduziert Servicezeiten.
Eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk Das renkforce Netzwerkkabel der Kategorie 8.1 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 40.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 6. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder großen Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (F/FTP) Das CAT8.1-Netzwerkkabel von renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare als auch das gesamte Kabel mit Metallfolie umwickelt. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Fluke-Test für Qualität und Sicherheit Das von Fluke getestete Netzwerkkabel entspricht allen Anforderung dieser CAT-Klasse und hat zudem einen extrem dünnen Querschnitt. Renkforce – für Ihre Sicherheit und Ihren Qualitätsanspruch.
Universell Einsetzbar Verlegen Sie das Renkforce Patchkabel zwischen Router und Patchpanel, verbinden Sie Ihre AVM-Fritz-Box mit dem Powerline-Adapter, oder binden Sie TV, Spielekonsole, NAS-Server und VoIP-Telefone in das Netzwerk ein. Dank der RJ45 Steckverbinder ist das Kabel äußerst flexibel in der Anwendung und kann somit auch im professionellen Bereich verwenden werden.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |