Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4538184 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4538184 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538184 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538184 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538184 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Renkforce RF-4538184 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     102-2269092-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538184
EAN/GTIN:
     4064161081304
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,12*
Lager 102
85
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,88*
6
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 11,10*
8 Tage
90
4
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 11,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.