Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4538184 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 F/FTP 0.25 m Schwarz extrem dünn, vergoldete Steckkontakte 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269092-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538184
EAN/GTIN:
     4064161081304
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-4538184 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 F/FTP 0.25 m Schwarz extrem dünn,vergoldete Steckkontakte 1 St.

Renkforce CAT8.1 F/FTP Netzwerkkabel "Slim" 0.25 m

Extra dünner Kabelmantel - 3,6mm, nur halb so dick wie herkömmliche Netzwerkkabel
Ideal zum platzsparenden Verlegen in Netzwerk- oder Serverschränken
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40.000 MBit/s
Kategorie 8.1 (Getestet bei 2.000 MHz)

Extra Slim für extra weniger Platzbedarf
Der extrem dünne Querschnitt der Slim-Netzwerkkabel von renkforce ist um die Hälfte reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln – bei gleichen Übertragungsraten und Qualität. Das spart speziell im Netzwerk- und Serverschrank extrem viel Platz, erhöht die Übersichtlichkeit und reduziert Servicezeiten.

Eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das renkforce Netzwerkkabel der Kategorie 8.1 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 40.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 6. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder großen Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (F/FTP)
Das CAT8.1-Netzwerkkabel von renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare als auch das gesamte Kabel mit Metallfolie umwickelt. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Fluke-Test für Qualität und Sicherheit
Das von Fluke getestete Netzwerkkabel entspricht allen Anforderung dieser CAT-Klasse und hat zudem einen extrem dünnen Querschnitt. Renkforce – für Ihre Sicherheit und Ihren Qualitätsanspruch.

Universell Einsetzbar
Verlegen Sie das Renkforce Patchkabel zwischen Router und Patchpanel, verbinden Sie Ihre AVM-Fritz-Box mit dem Powerline-Adapter, oder binden Sie TV, Spielekonsole, NAS-Server und VoIP-Telefone in das Netzwerk ein. Dank der RJ45 Steckverbinder ist das Kabel äußerst flexibel in der Anwendung und kann somit auch im professionellen Bereich verwenden werden.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Ausstattung:
Doppelte Abschirmung gegen äußere Störeinflüsse
Rastnasenschutz
Kupfer Innenleiter für perfekte Datenübertragung
Zugentlasung am Stecker
Gestestet mit Fluke DSX-8000

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Frequenz (max.): 2000 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: extrem dünn,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): F/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
extrem dünn | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
32
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, 04064161081304, Renkforce, RF-4538184, Slim, ethernetkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,85*
Lager 102
311
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,86*
7
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 9,55*
8 Tage
311
3
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 12,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.