Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4538172 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269086-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538172
EAN/GTIN:
     4064161081243
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini-DisplayPort Kabel
mini displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160,4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,25*
Lager 102
406
1
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,26*
1
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 10,99*
7 Tage
407
3
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.