Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2269085-BP Herst.-Nr.: RF-4538170 EAN/GTIN: 4064161081236 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 0.50 m Schwarz RF-4538170 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
Renkforce Mini-DisplayPort auf DisplayPort Anschlusskabel 0.50 m
Zum Anschluss von Monitoren mit DisplayPort-Schnittstelle an PCs/Notebooks mit Mini-DisplayPort-Anschluss Vergoldete Steckkontakte & Stecker für bessere Leitfähigkeit Displayport 1.2 mit 4k Auflösung
Das zweifach abgeschirmte DisplayPort-Adapterkabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit Mini DisplayPort-Anschluss an einen Monitor mit DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das DisplayPort-Adapterkabel von renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,DisplayPort · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel,3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf DisplayPort
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | Mini DisplayPort Stecker | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | Mini DisplayPort auf DisplayPort | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | Mini-DisplayPort | DisplayPort | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161081236, Renkforce, RF-4538170, RF-MDDK-100, 1845057 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,40* | € 6,04* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,50* | € 6,05* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,39* | € 7,83* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,42* | € 10,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|