Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4538166 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4538166 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4538166 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4538166 Videokabel-Adapter 1,8 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2269083-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538166
EAN/GTIN:
     4064161081212
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Beschreibung
Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C™-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C™ zu DisplayPort Kabel können Sie Ihre bestehenden DisplayPort-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC/Notebook verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
AWG Kabelgröße
32/24
Plug
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 28,83*
Lager 102
228
1
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 28,84*
2
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 33,07*
8 Tage
228
1
€ 6,99*
ab € 35,51*
€ 46,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.