Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 1.80 m Schwarz RF-4538166 USB-C®-Displa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269083-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538166
EAN/GTIN:
     4064161081212
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 1.80 m Schwarz RF-4538166 USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB-C® zu DisplayPort Anschlusskabel 1,8 m

Zum Anschluss eines DisplayPort-Monitors am USB-C®-Port
Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160 Pixel @ 60Hz
Adapter benötigt keine externe Stromversorgung (bus-powered)
Plug-and-Play: Keine Software-Installation notwendig

Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C®-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C® zu DisplayPort Kabel können Sie Ihre bestehenden DisplayPort-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC/Notebook verbinden.

Technische Daten:
AWG: 32/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
AWG:
32/24
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 30,16*
Lager 102
320
1
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 30,17*
2
€ 6,95*
ab € 23,88*
€ 32,31*
9 Tage
320
1
€ 6,99*
ab € 31,12*
€ 42,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.