Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2269077-BP Herst.-Nr.: SP-9076308 EAN/GTIN: 4064161081151 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.20 m Schwarz SP-9076308 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
SpeaKa Professional HDMI Rund-Kabel mit Ethernet 0.20 m
3D-tauglich Ethernet-tauglich Doppelt geschirmt Extrem kurzer Stecker von nur 1,6 cm Ideal bei TVs mit seitlichem Anschlussfeld Unterstützt Auflösungen bis zu 4K2K @ 30Hz
Der extrem kurze Stecker erleichtert den Anschluss an TVs mit seitlichem Anschlusfeldern, da das Kabel nicht über den TV-Rand hinaus ragt. Mit Hilfe dieses Kabels können Sie z.B. Ihr TV-Gerät mit HDMI-Eingang mit einem Gerät mit HDMI-Anschluss verbinden. Das HDMI-Kabel ist optimal für Ihr Kinoerlebnis in Ton und Bild, ob 2D oder 3D. Die Ethernet-Tauglichkeit des HDMI-Kabels lässt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Voraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen..
Ausstattung: 720p: ja · 1080i: ja · 1080p: ja · 4k x 2k: ja · 3D-tauglich: ja · Audio Rückkanal: ja · Ethernet Kanal: ja · Transferrate: > 10,2 GBit/s · Innenleiter Material: Kupfer · Innenleiter Kabelquerschnitt: 0,04 mm - AWG36 · Schirmung: Aluminiumfolie und Geflecht aus verzinntem Kupfer · Vollmetallstecker: nein · Besonderheit: Vergoldete Kontakte und Stecker.
Technische Daten: AWG: 36 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI Premium High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 36 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161081151, SpeaKa Professional, SP-9076308, 986463, SP-3945852 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,90* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,94* | € 12,37* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 10,11* | € 13,60* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,65* | € 19,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|