Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 3.00 m Durchsichtig RF-4538152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269076-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538152
EAN/GTIN:
     4064161081144
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Durchsichtig RF-4538152

Renkforce USB 2.0 Verlängerungskabel A/A 3 m

Verlängert ein USB-Kabel um zusätzliche 3.00 m
Ermöglicht Geschwindigkeiten bis zu 480 MB/s
Folien und zusätzliche Geflecht-Schirmung

Praktisches USB-Verlängerungskabel für USB-Geräte wie Tastatur oder Maus. Außerdem können Sie mit diesem Kabel Ihr iPhone-, iPad-, Smartphone-Ladekabel oder jedes andere beliebige USB-Kabel erweitern um es überall einzusetzen wo es schnell zu kurz wird, wie z.B. am Bett oder im Büro!

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-Verlängerungskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Durchsichtig · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb verlängerung usb 2.0 usb-a, usb kabel a stecker auf a stecker, usb druckerkabel weiß, Renkforce, RF-4538152, 972303, RF-2916909, 04016138875829
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,20*
Lager 102
512
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,22*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,15*
€ 3,50*
ab € 18,42*
€ 25,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.