Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.95 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4538142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269071-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538142
EAN/GTIN:
     4064161081090
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 0.95 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4538142

Schlüsselbandkabel USB-A auf USB-C

Super praktische Kombination aus USB-Kabel und Umhängeschlaufe
Ideal für tragbare Geräte wie Mobiltelefone, portable Spielekonsolen und Bluetooth® Headsets
Zum Aufladen von Geräten oder für die Datenübertragung geeignet

Super praktische Kombination aus USB-Kabel und Umhängeschlaufe. Ideal für tragbare Geräte wie Mobiltelefone, portable Spielekonsolen, Bluetooth Headsets und vieles mehr.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.95 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Lieferumfang:
USB A auf USB C-Kabel als Umhängeschlaufe

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.95 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
30
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04064161081090, Renkforce, RF-4538142, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
254
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,87*
Lager 102
254
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.