Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk T-Adapter CAT 5e [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] 15.00 cm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269070-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538140
EAN/GTIN:
     4064161081083
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk T-Adapter CAT 5e [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] 15.00 cm Metall

Renkforce RJ45 T-Adapter CAT 5e für Cablesharing 1:1 Parallel

Dient als Portdoppler
1:1 parallel geschaltet
Metallisiertes Gehäuse schützt vor äußeren Störeinflüssen
15 cm F/UTP CAT5e Kabel

Dient als Portdoppler. Dieser Adapter erlaubt die Übertragung zweier getrennter LAN-Signale über eine einzige Netzwerkleitung. Es wird je ein Adapter auf beiden Seiten der Leitung benötigt.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Dae robuste Metallgehäuse sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Metall · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: T-Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
T-Adapter
Herstellerfarbe:
Metall
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
Netzwerk T-Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rj-45 t-adapter, 04064161081083, Renkforce, RF-4538140, RJ45, 1650722
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 7,38*
Lager 102
359
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,40*
6
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 10,47*
7 Tage
362
3
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 11,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.