|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2269065-BP Herst.-Nr.: RF-4538130 EAN/GTIN: 4064161081038 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 25pol.]
Renkforce serieller Adapter D-SUB 9pol. / D-SUB-25pol.
Wandelt einen 9poligen D-SUB Stecker in einen 25poligen D-SUB Stecker um Belegung 1:1 In 2-reihiger Standardausführung Metallgehäuse Mit Sechskantschrauben und Muttern
Nutzen Sie was Sie schon haben Serielle Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter wandeln Sie einen seriellen 9poligen Stecker in einen 25poligen Stecker um. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 25pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,02* | € 7,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,86* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,07* | € 8,53* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 19 |  | Frei Haus | ab € 8,88* | € 11,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|