Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON 52002002 Abisolierwerkzeug Geeignet für CAT5-Kabel, CAT6-Kabel, CAT7-Kabel, Twisted-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268558-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52002002
EAN/GTIN:
     4024596058852
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
WEICON Stripper No.2 Cat rot/blau

Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Der Stripper No. 2 Cat sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab. Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.5 bis 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.5 mm · Geeignet für: CAT5-Kabel,CAT6-Kabel,CAT7-Kabel,Twisted-Pair Kabel · Gewicht: 28 · Produkt-Art: Abisolierwerkzeug · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.5 bis 10 mm
1c. Marke:
WEICON
Geeignet für:
CAT5-Kabel | CAT6-Kabel | CAT7-Kabel | Twisted-Pair Kabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Gewicht:
28
Produkt-Art:
Abisolierwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 13,55*
1
€ 8,90*
ab € 11,88*
€ 14,46*
1
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 15,78*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 19,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 18,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.