Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eaxus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-C™ Stecker, USB-Micro-B S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268540-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     4260634743179
EAN/GTIN:
     4260634743179
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Anti-Bruch Lade-Sync-Kabel 3in1

Anschlüsse: USB. Micro-USB, USB Typ-C, Anschluss ab iPhone 5
Geeignet für Smartphones/Handys, Tablets, Kameras, MP3/MP4-Player, Spielekonsolen u.v.m.
Stromstärke: 3 A
Mit LED-Statusleuchte, geflochtenes, langlebiges Anti-Bruch-Kabel
Kabellänge: 100 cm
Farbe: Schwarz-Rot

Technische Daten:


Lieferumfang:
Anti-Bruch Lade-Sync-Kabel 3in1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Micro-USB-Stecker | USB-C™ Stecker | Apple Lightning-Stecker
1c. Marke:
Eaxus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker | USB-C™ Stecker | USB-Micro-B Stecker
Farbe:
schwarz
Verbindungsart:
USB-A + USB-C™ auf USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone-Kabel, lightningkabel 1m, iphone datenkabel, 4260634743179, Eaxus, USB Anschlusskabel, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1585
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,33*
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 9,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.