Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama SpotLight Steady 120 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2268294-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004643
EAN/GTIN:
     4007249046437
Suchbegriffe:
Spotleuchte
Spotlights
LED-Ringleuchte "SpotLight Steady 120", Set für Smartphone, Stativ, 12”

perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für die Smartphone-Foto- und Videografie auf Youtube, Twitch, Instagram und Co. schaffen- von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3000°/4500°/6000° K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
Studio-Smartphonefotografie: stabiles Dreibeinstativ aus robustem und leichtem Aluminium, mit komplett spreizbaren Stativbeinen
hoch hinaus: 3-fach ausziehbar bis auf 215 cm perfekt für größere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen
immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals
außergewöhnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht-Position lässt sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen einstellen
Ringleuchte mit 12" (Außendurchmesser 30 cm) und 162 LEDs
für viele Smartphones: äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,2 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
Smartphone-Schutz: Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern
volle Ladung: Mit USB-A-Kabel (Kabellänge 290 cm) zum Anschluss an einen Power Pack, damit unterwegs nie der Saft ausgeht
transportabel: Stativ lässt sich auf ein geringes Packmaß zusammenklappen und in der Transporttasche bequem von A nach B bringen
mit Bluetooth-Fernauslöser
Schlüsselloch-Aufhängung

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 162 · Farbtemperatur max.: 3000 K · Farbtemperatur min.: 6000 K · Gewicht: 1580 g · Produkt-Art: LED Ringleuchte · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Weitere technische Daten: Energie
Externe Stromversorgung: USB 5V/1,7A
Stromversorgung: Externe Stromversorgung

Physikalische Eigenschaften
Dimmbarfunktion: 10 stufig
LED-Anzahl: 162
Max. Lumen: 1200
Schwanenhalslänge: 12 cm
Abmessung & Gewicht
Breite: 30 cm
Gewicht: 1580 g
Kabellänge: 290 cm

Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie)
Farbe: Schwarz
LED-Farbe: Blau, Orange, Weiß

Lieferumfang:
1 LED-Ringleuchte "SpotLight Steady 120"
1 Leuchtenstativ
1 Bluetooth-Fernauslöser
1 Schwanenhals
1 Kugelkopf
1 Transporttasche
1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
30 cm
1c. Marke:
Hama
Anzahl LEDs:
162
Farbtemperatur max.:
3000 K
Farbtemperatur min.:
6000 K
Gewicht:
1580 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4007249046437, Hama, 00004643, SpotLight Steady 120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,78*
€ 70,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 70,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 79,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 75,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,87*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 19,49*
Ähnlich
Hama
00004642
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.