Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama SpotLight FoldUp 102 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2268293-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004642
EAN/GTIN:
     4007249046420
Suchbegriffe:
Dauerleuchte
Dauerlicht
Spotleuchte
Spotlights
LED-Ringleuchte "SpotLight FoldUp 102", Set für Smartphones, faltbar, 10,2“

perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für die Smartphone-Foto- und Videografie auf Youtube, Twitch, Instagram und Co schaffen
von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3000°/4500°/6000° K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
Fotostudio to go: Die Ringleuchte lässt sich zusammenklappen und im Standfuß verstauen – perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind
hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt für größere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen
optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Porträts: auf 52 cm Mindesthöhe auch als Tischstativ einsetzbar
immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals
Ringleuchte mit 10,2" (Außendurchmeser 26,5 cm) und 128 LEDs
außergewöhnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht lässt sich stufenlos nach vorne und hinten kippen
für viele Smartphones: äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
Smartphone-Schutz: Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern
volle Ladung: Mit USB-A-Kabel (Kabellänge 190 cm) zum Anschluss an einen Power Pack, damit unterwegs nie der Saft ausgeht
mit Bluetooth-Fernauslöser
leicht tragbare Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
mit Tasche für Transport und staubgeschützte Aufbewahrung

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 128 · Farbtemperatur max.: 3000 K · Farbtemperatur min.: 6000 K · Gewicht: 1170 g · Produkt-Art: LED Ringleuchte · Produktabmessung, Breite: 27 cm · Weitere technische Daten: Energie
Externe Stromversorgung: USB 5V/1,7A
Stromversorgung: Externe Stromversorgung

Physikalische Eigenschaften
Dimmbarfunktion: 10 stufig
LED-Anzahl: 128
Schwanenhalslänge: 13 cm

Abmessung & Gewicht
Breite: 27 cm
Gewicht:1170 g
Kabellänge:190 cm

Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie)
Farbe: Schwarz
LED-Farbe: Blau, Orange, Weiß

Lieferumfang:
1 LED-Ringleuchte "SpotLight FoldUp 102"
1 Bluetooth-Fernauslöser
1 Schwanenhals
1 Transporttasche
1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
27 cm
1c. Marke:
Hama
Anzahl LEDs:
128
Farbtemperatur max.:
3000 K
Farbtemperatur min.:
6000 K
Gewicht:
1170 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kameraleuchte, Videolampe, Videoleuchte, led dauerleuchte, 4007249046420, Hama, 00004642, SpotLight FoldUp 102
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,29*
€ 48,30*
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 48,31*
26 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 43,65*
€ 49,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,97*
€ 57,44*
€ 3,50*
ab € 53,63*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 2,77*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00004643
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.