Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2268240 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 25.00 cm Grau mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268240-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2268240
EAN/GTIN:
     4064161079721
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Basetech BT-2268240 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 25.00 cm Grau mit Rastnasenschutz 1 St.

Basetech CAT5e U/UTP Netzwerkkabel 25.00 cm Grau

Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz

Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.

Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH)
Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird.

Ausstattung:
Rastnasenschutz
Angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung am Stecker

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 cm · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Basetech
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCA
Anschlüsse:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26
Anzahl Anschlüsse (Details):
2
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, Basetech, BT-2268240, BT-NWK-550UU, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 1,58*
Lager 102
725
1
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,77*
Sonstiges
TRU Components
539848
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.