Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2267961-BP Herst.-Nr.: RF-4535922 EAN/GTIN: 4064161076812 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker Mini-B - 1x USB 2.0 Buchse Mini-B]
Renkforce USB 2.0 Adapter Mini-B-Stecker/Mini-B-Buchse, 90° gewinkelt
Ideal bei beengten Platzverhältnissen Bequem bestehende Verkabelung erweitern
Dieser Mini-B-Winkel-Adapter ist vor allem praktisch, wenn bestehende Verkabelungen geräteseitig verlängert werden sollen. Die Winkel-Form ermöglicht das Verlegen an schwierigen Stellen, wie Ecken und Kanten. Der USB-Winkel-Adapter verhindert zudem Kabelbrüche und erhöht somit die Verfügbarkeit Ihrer Peripherie.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker Mini-B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Mini-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Nein
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker Mini-B | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse Mini-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161076812, Renkforce, RF-4535922, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,57* | € 8,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,55* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,57* | € 9,10* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,61* | € 13,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|