Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker 1.80 m Schwarz RF-4535910 USB-C®-Displaykabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267955-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4535910
EAN/GTIN:
     4064161076751
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 1.80 m Schwarz RF-4535910 USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB-C™ zu HDMI Anschlusskabel 1,8 m

Zum Anschluss eines HDMI-Monitors am USB-C™-Port
Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160 Pixel @ 60Hz
Adapter benötigt keine externe Stromversorgung (bus-powered)
Plug-and-Play: Keine Software-Installation notwendig

Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C™-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C™ zu HDMI Kabel können Sie Ihre bestehenden HDMI-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC/Notebook verbinden.

Technische Daten:
AWG: 26/28/32/34 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.80 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
AWG:
26/28/32/34
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, 04064161076751, Renkforce, RF-4535910, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,70*
€ 28,86*
Lager 102
379
1
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 28,88*
2
€ 6,95*
ab € 22,87*
€ 31,08*
8 Tage
379
1
€ 6,99*
ab € 29,78*
€ 40,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,65*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.