Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2267644-MU Herst.-Nr.: SP-9070576 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der extrem kurze Stecker erleichtert den Anschluss an TVs mit seitlichem Anschlusfeldern, da das Kabel nicht über den TV-Rand hinaus ragt. Mit Hilfe dieses Kabels können Sie z.B. Ihr TV-Gerät mit HDMI-Eingang mit einem Gerät mit HDMI-Anschluss verbinden. Das HDMI-Kabel ist optimal für Ihr Kinoerlebnis in Ton und Bild, ob 2D oder 3D. Die Ethernet-Tauglichkeit des HDMI-Kabels lässt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Voraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | AWG Kabelgröße | 36 |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,77* | € 8,60* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,98* | € 9,14* |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,93* | € 12,23* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,14* | € 14,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|