Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech RJ45 BT-2267605 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.50 m Grau mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267605-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2267605
EAN/GTIN:
     4064161076591
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Basetech CAT5e U/UTP Netzwerkkabel 0.50 m Grau

Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz

Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Ausstattung:
Rastnasenschutz
Zugentlasung am Stecker

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Basetech
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCA
Anschlüsse:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26
Anzahl Anschlüsse:
2
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel 50cm, Basetech, BT-2267605, BT-NWK-550UU, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 2,67*
Lager 102
2433
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.