Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2267526-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4535052
EAN/GTIN:
     4064161078229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Zur Verlängerung von USB-Anschlüssen bei z.B. PC, Fernseher, Beamer, Kartenlesegeräte und vieles mehr. Schirmung aus Alufolie und Schirmgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,24*
Lager 102
329
1
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,26*
4
€ 6,95*
ab € 11,59*
€ 16,25*
9 Tage
331
2
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 20,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.