Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 5.00 m Schwarz Aktiv mit Signalverstärkung RF-4535052


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267526-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4535052
EAN/GTIN:
     4064161078229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 5.00 m Schwarz Aktiv mit Signalverstärkung RF-4535052

USB 2.0 aktives Verlängerungskabel

Zur Verlängerung von USB-Anschlüssen hinter dem TV/Computer; geeignet für USB-Festplatten, Kartenlesegeräte und andere USB-Geräte
Anschluss muss nicht jedesmal hergestellt und wieder getrennt werden
Schirmung aus Alufolie und Schirmgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen
Vergoldete Kontakte
Plug & Play-fähig

Zur Verlängerung von USB-Anschlüssen bei z.B. PC, Fernseher, Beamer, Kartenlesegeräte und vieles mehr. Schirmung aus Alufolie und Schirmgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Technische Daten:
AWG: 28+24 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Aktiv mit Signalverstärkung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Leistung: 0.5 W @ 5 V / 0.1 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Lieferumfang:
USB-Repeaterkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
Aktiv mit Signalverstärkung
Maximale Leistung:
0.5 W @ 5 V / 0.1 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
28+24
Abschirmung:
Vollabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel 5m, 04064161078229, Renkforce, RF-4535052, 1360258, RF-4080774
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 15,29*
Lager 102
878
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,30*
4
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 17,74*
9 Tage
884
2
€ 6,99*
ab € 15,53*
€ 21,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.