Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tektronix TBS1102C Digital-Oszilloskop kalibriert (ISO) 100 MHz 1 GSa/s 20 kpts 8 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267354-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1102C
EAN/GTIN:
     4064161078199
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Digital Oszilloskop TBS1102C

Bandbreite: 100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2

Die Digital-Speicheroszilloskope der Serie TBS1000C bieten erschwingliche Leistung in einem kompakten Design. Sie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen heutiger Bildungseinrichtungen, Embedded-Design-Ingenieure und Hersteller erfüllt.
Die Geräte umfassen ein 7" (17.78cm) WVGA-Farbdisplay mit einer Abtastrate von bis zu 1 GS/s und Bandbreiten von 50 MHz bis 200 MHz. Die Geräte werden mit einem innovativen Kursmaterialsystem geliefert, das die Laborübungen mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Nutzung durch die Studenten integriert. Das HelpAnywhere®-System bietet nützliche Tipps und Hinweise auf der gesamten Benutzeroberfläche, um das Gerät für einen neuen Benutzer zugänglicher zu machen.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 7" (17.78cm) TFT Farbdisplay 800 x 480 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 7 Zoll · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ ±2% · Eingangs-Kopplung: AC, DC · Gewicht: 2000 g · Produkt-Art: Digital-Oszilloskop · Produktabmessung, Breite: 326.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 124.2 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB,USB-Host · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC · Speichertiefe/Kanal: 20 kpts · Typ (Hersteller-Typ): TBS1102C · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Netzkabel · ISO Zertifikat · Sicherheitshinweise · Passiver Tastkopf TPP0200 pro analog Kanal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124.2 x 326.3 x 158 mm
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Länge:
124.2 mm
Produktabmessung, Breite:
326.3 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 Pixel
1c. Marke:
Tektronix
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
kalibriert:
ISO
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | USB-Host
Typ (Hersteller-Typ):
TBS1102C
Bandbreite:
100 MHz
Speichertiefe/Kanal:
20 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
7 Zoll
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ ±2%
Eingangs-Kopplung:
AC, DC
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
7" (17.78cm) TFT Farbdisplay 800 x 480
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
2000 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, TBS1102C, oszi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 824,97*
€ 911,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 881,86*
€ 911,47*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 902,69*
€ 932,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 949,60*
€ 979,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,47*
€ 1.084,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,86*
€ 1.049,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
108536
ab € 24,44*
Sonstiges
Voltcraft
108576
ab € 140,21*
Sonstiges
Tektronix
RM2000B
ab € 420,43*
Sonstiges
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 856,39*
Sonstiges
Tektronix
P5200A
ab € 1.108,14*
Sonstiges
Tektronix
A622
ab € 789,32*
Sonstiges
Tektronix
P6022
ab € 2.278,28*
Sonstiges
Tektronix
TCP303
ab € 3.421,25*
Sonstiges
Tektronix
TCP404XL
ab € 4.528,66*
Sonstiges
Tektronix
TCP305A
ab € 1.872,50*
Sonstiges
Tektronix
P6021A
ab € 1.928,13*
Sonstiges
Tektronix
A621
ab € 784,95*
Sonstiges
Tektronix
P5100A
ab € 559,02*
Sonstiges
Tektronix
P2220
ab € 128,13*
Sonstiges
Tektronix
TPP0051
ab € 29,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.