Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMOU Bullet Lite 4 MP IM-IPC-G42P-0280B-imou LAN, WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267009-BP
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IM-IPC-G42P-0280B-imou
EAN/GTIN:
     6939554969577
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
IMOU DOME Lite Kamera

4 MP QHD Bulletkamera
Mit integriertem WLAN-Modul
IR-Strahler für bis zu 30 m Nachtsicht

Die Bullet Lite Kamera bietet 4MP-Live-Monitoring mit einer Brennweite von 2,8 mm und unterstützt die neueste H.265 Komprimierung, die bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz einsparen kann. Mit der IP67-Zertifizierung kann die Kamera auch im Freien unter verschiedenen Wetterbedingungen verwendet werden.
Mit dem Cloud-Service haben Sie Zugang zu dem, was Ihnen wichtig ist, so lange eine Internetverbindung besteht. Sie können tägliche oder bewegte Videos in der Cloud aufnehmen und wiedergeben, jederzeit und überall.

Ausstattung:
H.265 Komprimierung
24/7 Überwachung: mit Infrarot-Nachtsichtfunktion
Cloud-Service (kostenpflichtig): Live-Video, Speicherung und mehr
Eingebautes Mikrofon
Micro SD Karten-Slot (bis zu 128 GB)
Benachrichtigungen an Ihr Smartphone bei Bewegungserkennung
Kostenlose Imou App: für iOS, Android
IP67 Wetterschutz
Bewegungserkennung
Konfigurierbarer Bereich.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 2560 x 1440 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 101 ° · Blickwinkel vertikal: 54 ° · Brennweite: 2,8 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 260 g · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 84.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 164.6 mm · Schutzart: IP67 · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Mikrofon,mit ONVIF-Unterstützung · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Blickwinkel diagonal: 123° · Netzwerk: 1 x 100Mbps Ethernet Port · Stromversorgung: DC 12 V, 1 A · Betriebstemperatur: -30 °C ~ +50 °C · Material: Metall (Frontabdeckung) + Kunststoff (Körper, Halterung) · Video Kompression: H.265/H.264 · Bildrate: bis zu 20fps · Digital Zoom: 16x · Übertragungsart: LAN,WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Netzteil,Schraubenset,2,4 GHz Wi-Fi-Außenantenne,Schnellstart-Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 84.6 x 164.6 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
164.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
84.6 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
1c. Marke:
IMOU
Blickwinkel horizontal max.:
101 °
Blickwinkel vertikal:
54 °
Schutzart:
IP67
Brennweite:
2,8 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Mikrofon | mit ONVIF-Unterstützung
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, IMOU, IM-IPC-G42P-0280B-imou, Bullet Lite 4 MP, internetipkamera, ipkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,93*
€ 74,65*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 74,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,77*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.