Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x Buchsenleiste 10p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2266995-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4533990
EAN/GTIN:
     04064161077116
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Renkforce Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26 m Grau

renkforce D-SUB Anschlusskabel mit Buchsenleiste und Flachbandkabel 0,26 m

D-SUB-Buchse 9pol. - D-SUB-Buchse 9pol.
Zum Anschluss serieller / paralleler Geräte an das Mainboard

Serielle/parallele Anschlüsse an PCs sind oft Mangelware. Dieses Anschlusskabel erweitert Ihr Mainboard um einen zusätzlichen D-SUB-Port zum Anschluss älterer Geräte wie z.B. Modems oder PDAs.

Hochflexibel und nur 1 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen innerhalb des PCs kein Problem mehr - dieses Kabel lässt sich platzsparend anschließen. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchsenleiste 10pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.26 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Sonstiges
Polzahl
9 -polig
Kabel-Form
flach
Kabellänge
0.26 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
D-SUB-Buchse 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
Buchsenleiste 10pol.
Marke
Renkforce
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
Seriell
Kabel-Besonderheiten
hochflexibel
Anschluss-Typ
Parallel
Seriell
Plastikfreie Verpackung
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art
Seriell Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,52*
Lager 102
2749
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,54*
9 Tage
1000
7
€ 6,99*
ab € 3,93*
€ 6,04*
1
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 7,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.