Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2266995-BP Herst.-Nr.: RF-4533990 EAN/GTIN: 4064161077116 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26 m Grau
renkforce D-SUB Anschlusskabel mit Buchsenleiste und Flachbandkabel 0,26 m
D-SUB-Buchse 9pol. - D-SUB-Buchse 9pol. Zum Anschluss serieller / paralleler Geräte an das Mainboard
Serielle/parallele Anschlüsse an PCs sind oft Mangelware. Dieses Anschlusskabel erweitert Ihr Mainboard um einen zusätzlichen D-SUB-Port zum Anschluss älterer Geräte wie z.B. Modems oder PDAs.
Hochflexibel und nur 1 mm dick Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen innerhalb des PCs kein Problem mehr - dieses Kabel lässt sich platzsparend anschließen. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchsenleiste 10pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.26 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 0.26 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Buchsenleiste 10pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Kabel-Besonderheiten: | hochflexibel | Anschluss-Typ: | Seriell | Parallel | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161077116, Renkforce, RF-4533990, seriell-kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,71* | € 4,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,76* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 3,95* | € 6,09* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,19* | € 7,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|