Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266969-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4533938
EAN/GTIN:
     4064161077055
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Schwarz

renkforce IP68 CAT6 Netzwerkkupplung RJ45

Zum Verbinden und Verlängern von zwei Netzwerkkabeln im Außenbereich
CAT 6-zertifiziert (Bis 1.000 MBit-Netzwerke)
IP 68-zertifiziert (staub- und wassergeschützt)
Ideal für Außen- sowie industielle Anwendungen
1:1 verdrahtet für alle gängigen Patchkabel

Roboste Bauart zum Einsatz unter erschwerten Bedingungen
Speziell im Außenbereich oder bei Industrieanwendungen sind Netzwerkkabel oft zu kurz. Mit der renkforce IP68 CAT6 Netzwerkkupplung verbinden bzw. verlängern ist bequem zwei bestehende Netzwerkkabel miteinander. Die IP68-zertifizierte Kabelkupplung bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Kabelkupplungen einen deutlich besseren Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit und kann so auch ideal z.B. im Außenbereich direkt im Erdreich, in Kabeltrassen oder in Rohranlagen verlegt werden.

Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Die renkforce Netzwerkkupplung der Kategorie 6 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 1.000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit.

Ausstattung:
Vergoldete Steckkontakte
Geeignet für Kabeldurchmesser 3 - 7,5 mm
Belegung: 1:1.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Wasserdicht,UV-Beständig,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
Wasserdicht | UV-Beständig | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 04064161077055, Renkforce, RF-4533938, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 15,24*
Lager 102
560
1
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,25*
4
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 17,84*
9 Tage
561
2
€ 6,99*
ab € 15,53*
€ 21,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.