Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo V30a-22IML 54.6 cm (21.5 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphics Window


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266858-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11FV0034GE
EAN/GTIN:
     195042091311
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Lenovo V30a-22 AIO

Display: 54.6 cm (21.5 Zoll) LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i3 (i3-10110U) 10. Gen. (Ice Lake) (2 x 2.10 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Eigenschaften: LED-Backlight · Display-Format: 16:9 · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: All-in-One PC · Prozessor: Intel® Core™ i3-10110U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Ice Lake) · Prozessor / Model: i3-10110U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.10 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.10 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),USB 2.0,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
USB-Tastatur + USB-Maus

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.10 GHz / max. 4.10 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
schwarz | grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | USB 2.0 | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Ice Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.10 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Core™ i3-10110U
Prozessor / Taktfrequenz:
2.10 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i3-10110U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, all-in-one pc 21 zoll, Lenovo, 11FV0034GE, V30a-22IML, All-In-One, Allinone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 538,07*
€ 548,84*
Frei Haus
ab € 584,96*
€ 599,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,84*
€ 636,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,02*
€ 635,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,07*
€ 624,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,56*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,87*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,53*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,79*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 22,13*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,67*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,72*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,04*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,03*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,24*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,47*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.