Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT NPS-90-1-N Notebook-Netzteil 90 W 5 V/DC, 12 V/DC, 14 V/DC, 15 V/DC, 16 V/DC, 18 V/DC, 18.5 V/DC, 19 V/DC, 19.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266530-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11332650
EAN/GTIN:
     4064161075297
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
VOLTCRAFT NPS-90-1-N Notebook-Netzteil 90 W 5 V/DC,12 V/DC,14 V/DC,15 V/DC,16 V/DC,18 V/DC,18.5 V/DC,19 V/DC,19.5 V/DC,20 V/DC,21 V/DC,22 V/DC 4 A Ausgangsspannung regelbar

Notebook-Netzteil NPS-90-1-N

5 - 22 V / 4 A
90 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Geeignet für Notebooks von Acer,Asus,Compaq,Dell,Fujitsu-Siemens,Gateway,HP,IBM,Lenovo,Panasonic,Sony,Toshiba,Samsung,Winbook

Kompaktes und leichtes Netzteil für Notebooks.

Ausstattung:
Stabilisierte DC-Ausgangsspannung 12/14/15/16/18/18,5/19/19,5/20 V (4 A), 21/22 V (3,5 A)
USB-Ausgang 5 V/DC 2000 mA max.
Kurzschluss- und Überlastschutz
Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker
Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch
1,6 m langes DC-Anschlusskabel
Ausgangsspannung regelbar

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC,12 V/DC,14 V/DC,15 V/DC,16 V/DC,18 V/DC,18.5 V/DC,19 V/DC,19.5 V/DC,20 V/DC,21 V/DC,22 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 5 - 22 V · Ausgangsstrom (Low) Details: 2 A · Ausgangsstrom (max.): 4 A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 467.6 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 90 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Passend für Marke: Acer,Asus,Compaq,Dell,Fujitsu-Siemens,Gateway,HP,IBM,Lenovo,Panasonic,Sony,Toshiba,Samsung,Winbook · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 6.5/1.4,Hohlstecker 5.0/1.0,Hohlstecker 5.5/1.7,Hohlstecker 7.9/0.9,Hohlstecker 7.4/0.6,Hohlstecker 4.75/1.7,Hohlstecker 4.5/3.0,Lenovo Stecker 11x4.6/6.6x3.3

Lieferumfang:
Netzteil · 9 Hohlstecker · Netzkabel · Notebook-Vergleichsliste · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 53 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
ErP Status:
Level VI
Passend für Marke:
Acer | Asus | Compaq | Dell | Fujitsu-Siemens | Gateway | HP | IBM
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 6.5/1.4 | Hohlstecker 5.0/1.0 | Hohlstecker 5.5/1.7 | Hohlstecker 7.9/0.9 | Hohlstecker 7.4/0.6 | Hohlstecker 4.75/1.7 | Hohlstecker 4.5/3.0
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
NPS-90-1-N
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC | 12 V/DC | 14 V/DC | 15 V/DC | 16 V/DC | 18 V/DC | 18.5 V/DC | 19 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
5 - 22 V
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
90 W
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Ausgangsstrom (Low) Details:
2 A
Gewicht:
467.6 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 04064161075297, VOLTCRAFT, VC-11332650, NPS-90-1-N, notebooknetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,36*
€ 47,84*
Lager 102
438
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 47,85*
€ 6,95*
ab € 39,24*
€ 52,21*
9 Tage
444
€ 6,99*
ab € 51,31*
€ 67,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.