Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Iiyama Slot PC-Module for TExx03MIS Series. Int Mini PC Intel Core i5 i5-8400 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphics 630 Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266512-BP
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     SPC5801BC
EAN/GTIN:
     4948570032495
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
Digital Signage-Player
Iiyama SPC5801BC Intel® i5 SLOT-PC mit Windows® 10 IoT Enterprise

Intel Core i5 i5-8400 (6 x 2.8 GHz / max. 4.0 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 IoT Enterprise

Der SLOT-PC mit einem Intel® Core ™ i5 macht Ihr interaktives-Display von iiyama zu einer voll funktionsfähigen und eigenständigen Lösung. Er ist mit einem leistungsstarken Intel-Prozessor, einer Ultra HD-Grafikkarte und einem schnellen SSD Laufwerk ausgestattet. Kein Ärger mehr mit Kabeln, keine Montage eines NUC oder PCs an der Rückseite des Monitors oder am höhenverstellbaren Liftsystem. Schieben Sie einfach den iiyama SLOT-PC in den vorgesehenen Schacht Ihres Displays und legen Sie sofort los.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.9 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 263.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 246.1 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-8400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8400 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.0 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.0,USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.

Der SLOT-PC ist nur mit den Displays der iiyama TExx03MIS-Serie kompatibel: 55'': TE5503MIS-B1AG, 65'': TE6503MIS-B1AG, 75": TE7503MIS-B1AG, 86'': TE8603MIS-B1AG
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
246.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
32.2 mm
Produktabmessung, Breite:
263.4 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.8 GHz / max. 4.0 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Iiyama
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 IoT Enterprise
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.0 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Prozessor:
Intel® Core™ i5-8400
Prozessor / Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i5-8400
Gewicht:
1.9 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 817,21*
€ 823,98*
Frei Haus
ab € 817,22*
€ 824,00*
€ 3,80*
ab € 817,28*
€ 824,06*
€ 3,95*
ab € 818,70*
€ 825,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 992,07*
€ 994,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,32*
€ 1.153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,07*
€ 1.150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
TE5503MIS-B1AG
ab € 1.021,95*
Zubehör
Iiyama
TE6503MIS-B1AG
ab € 1.357,10*
Zubehör
Iiyama
TE7503MIS-B1AG
ab € 2.151,23*
Zubehör
Iiyama
TE8603MIS-B1AG
ab € 2.681,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.