Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-6799050 Akku Buchse MPX vergoldet 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266350-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6799050
EAN/GTIN:
     4064161074290
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
Reely RE-6799050 Akku Buchse MPX vergoldet 20 St.

Akku Buchse MPX vergoldet 20 St.

vergoldet

Ausstattung:
MPX Hochstromsteckerverbindung
grüne

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 g · Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Stecksystem: MPX · Strom (max.): 20 A

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Stecksystem:
MPX
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten:
vergoldet
Strom (max.):
20 A
Gewicht:
1.2 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku Buchse
Weitere Suchbegriffe: 04064161074290, Reely, RE-6799050
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 16,97*
Lager 102
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 16,98*
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,16*
€ 18,29*
6 Tage
1860
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,18*
€ 24,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.