Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-6799047 Akku Buchse MPX vergoldet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266349-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6799047
EAN/GTIN:
     4064161074283
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
Reely RE-6799047 Akku Buchse MPX vergoldet 1 St.

Akku Buchse MPX vergoldet

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 g · Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Stecksystem: MPX · Strom (max.): 20 A

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecksystem:
MPX
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten:
vergoldet
Strom (max.):
20 A
Gewicht:
1.2 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku Buchse
Weitere Suchbegriffe: 04064161074283, Reely, RE-6799047
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,09*
Lager 102
571
1
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,11*
10
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 2,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.