Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz RF-4532668 USB-C®-Displaykabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266334-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4532668
EAN/GTIN:
     4064161074146
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB HDMI Adapter
Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz RF-4532668 USB-C®-Displaykabel

Renkforce 4K USB-C® auf HDMI Glasfaser-Hybridkabel (AOC) 10 m

Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz
Unterstützt HDR, 3D, CEC, EDID
USB 3.1 Gen 2 x 2
Rundkabel mit schwarzer PVC-Ummantelung
Hybrides LWL-Kabel mit Glasfaser- und Kupferleitung

Hochwertiges 4K USB-C® auf HDMI Kabel. 10 Meter

Ausstattung:
Hochwertiges 4K USB-C® auf HDMI Kabel. 10 Meter

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 10.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Lieferumfang:
USB-C® auf HDMI Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
Monitor
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB LWL Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-A LWL Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel 10m, usb anschlusskabel, 04064161074146, Renkforce, RF-4532668, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 149,79*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 149,80*
€ 5,95*
ab € 157,89*
€ 163,04*
9 Tage
26
Frei Haus
ab € 191,47*
€ 196,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.