Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX BT-8500 Bluetooth®-Stick 5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266203-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     BT-8500
EAN/GTIN:
     4064161075105
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
EDIMAX BT-8500 Bluetooth®-Stick 5.0

EDIMAX Bluetooth 5.0 USB Stick

Single-Chip-Bluetooth 5-Controller
kombiniert einen BT-Protokollstapel, BT-Basisband, Modem und BT-RF in einem einzigen Chip
Bluetooth® 5.0+EDR mit max. 3 Mbps und bis zu 40 m Reichweite
Mehrere aktive Verbindungen im Slave- oder Master-Modus
Unterstützt Bluetooth® Low Energy (BLE)

Der EDIMAX Bluetooth USB-Stick ist kompakt und trotzdem leistungsstark: Er unterstützt Bluethooth 5 und ist somit optimal für alle Nutzer der neuesten Bluetooth-Generation. Bei der Datenübertragung hat der Stick dank seiner Low Energy Funktion einen sehr niedrigen Stromverbrauch. Aufgrund seiner geringen Größe blockiert er keine nebenliegenden USB-Anschlüsse, sodass er parallel verwendet werden kann und schnell und einfach in jeder Tasche verstaut ist. Für BR/EDR sind mehrere aktive Verbindungen entweder im Slave- oder im Master-Modus möglich.

Ausstattung:
Kombiniert BT-Protokollstapel (LM, LL, L2CAP, GATT, RFCOMM, SPP und LE), BT-Basisband, Modem und BT-RF
Bluetooth-Kernspezifikation v5 und Dual-Modus (BR/EDR + Low Energy Controller)
Kompatibel mit früheren Versionen, einschließlich v2.1 + LE
Unterstützt Bluetooth classic (BDR/EDR)
Unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE) - mehrere Low Energy-Zustände
Technische Daten:
Chipsatz-Lösung: Realtek RTL8761BUV
Standard: Entspricht der Bluetooth 5-Spezifikation
USB 2.0 volle Geschwindigkeit (USB1.1) Typ A
Frequenzband: 2402-2480MHz
Datenrate: 3 Mbps (Klasse BT-BR/EDR) : 2 Mbps (BLE)
Empfindlichkeit:
94 dBm (2 Mbps EDR)
87 dBm (3 Mbps EDR)
98 dBm (BLE)
106 dBm (125K BLE große Reichweite)
Antenne: Interne PiFa-Antennen x 1
Standard-Daten:
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90%.
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: max. 95%.
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -20 bis 60 °C
Produktgewicht: 2 g
Maße: 17,4 x 14,9 x 7,1 mm

Technische Daten:
Bluetooth Version: 5.0 · Übertragungsrate: 2000 MBit/s

Lieferumfang:
USB-Stick
Handbuch

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Übertragungsrate:
2000 MBit/s
Produkt-Art:
Bluetooth®-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, 04717964703712, 04064161075105, EDIMAX, BT-8500
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,90*
€ 11,29*
1
€ 6,70*
ab € 9,15*
€ 12,92*
5
€ 6,95*
ab € 10,02*
€ 13,23*
1
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 14,05*
Lager 102
252
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.