Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ViperTeq PC Ryzen3/ 8GB/512/GF210/Win10 Midi-Tower PC AMD Ryzen™ 3 1200 8 GB 512 GB SSD Nvidia GeForce 210 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266024-BP
Hersteller:
     ViperTeq
Herst.-Nr.:
     16624
EAN/GTIN:
     4260605456152
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ViperTeq PC Ryzen3/ 8GB/512/GF210/Win10

AMD Ryzen™ 3 1200 (4 x 3100 MHz) Prozessor
512 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
MS Office 2010 Starter Vollversion
Nvidia GeForce 210 512 MB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Grafikkarten Speicher: 512 MB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: 210 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner (Double-Layer) · Produkt-Art: Midi-Tower PC · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm · Prozessor: Ryzon 3 1200 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: 1200 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3100 MHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 (Gen 1),PS/2,RJ45,Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: MS Office 2010 Starter Vollversion

Lieferumfang:
PC Ryzen3/ 8GB/512/GF210/Win10,inkl. MS Office 2010 Starter Vollversion,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
430 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner (Double-Layer)
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3100 MHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
ViperTeq
Grafikkarten Speicher:
512 MB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
210
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.2 (Gen 1) | PS/2 | RJ45 | Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Prozessor:
Ryzon 3 1200
Prozessor / Taktfrequenz:
3100 MHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
MS Office 2010 Starter Vollversion
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
1200
Produkt-Art:
Midi-Tower PC
Weitere Suchbegriffe: ViperTeq, 16624, PC Ryzen3/ 8GB/512/GF210/Win10, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 364,47*
€ 369,17*
Frei Haus
ab € 355,34*
€ 440,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,17*
€ 428,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,84*
€ 425,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,47*
€ 422,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,61*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,03*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,01*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 217,33*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,71*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 31,98*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,43*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,17*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 21,17*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,40*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.