Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer ACER DT.BE8EG.002 J4025 4GB (P) Desktop PC Intel® Celeron® J4025 4 GB 1 TB HDD Intel UHD Graphics 600 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265940-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.BE8EG.002
EAN/GTIN:
     4710180942699
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Acer ACER DT.BE8EG.002 J4025 4GB (P) Desktop PC

Intel® Celeron® J4025 (2 x 2 GHz / max. 2.9 GHz) Prozessor
1 TB HDD / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafikkarte
Windows® 10

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Tiefe: 330 mm · Prozessor: Intel Burst Technology · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J4025 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.9 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,HDMI®,VGA,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kartenleser · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2 GHz / max. 2.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | HDMI® | VGA | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kartenleser
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel Burst Technology
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Prozessor / Model:
J4025
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Acer, DT.BE8EG.002, ACER DT.BE8EG.002 J4025 4GB (P), PC, PCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 292,32*
€ 304,71*
6 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 299,44*
€ 312,59*
3 Tage
16
€ 4,80*
ab € 300,08*
€ 313,29*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 307,84*
€ 321,88*
Frei Haus
ab € 316,42*
€ 331,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,12*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,66*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 44,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 61,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.