Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer ACER Predator Orion 9000 i9-9980XE (P) Gaming PC Intel Core i9 i9-9980XE Extreme Edition 64 GB 3000 GB HDD 1024 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265925-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E0PEG.174
EAN/GTIN:
     4710180519525
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i9 i9-9980XE Extreme Edition (18 x 3 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
3000 GB HDD 1024 GB SSD / 64 GB Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2080 Ti 11 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 7 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.0 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 3000 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatte 2 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 2 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 2 Kapazität: 3000 GB · Festplatte 2 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 6000 GB · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 11 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2080 Ti · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 299 mm · Produktabmessung, Höhe: 700 mm · Produktabmessung, Tiefe: 643 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 18 x · Prozessor / Cache: 24.75 MB · Prozessor / Model: i9-9980XE Extreme Edition · Prozessor / Serie: Intel Core i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1024 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD 2 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 2 Kapazität: 1024 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 6 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
643 mm
Produktabmessung, Höhe:
700 mm
Produktabmessung, Breite:
299 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
3000 GB HDD
Festplatte 2 (Titel):
3000 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
6000 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
18 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
64 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1024 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD 2 (Titel):
1024 GB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
2048 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
11 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
3000 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Festplatte 2 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Kapazität:
3000 GB
Festplatte 2 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
6 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
18 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
7 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX2080 Ti
Festplatte 1 Typ:
HDD
Festplatte 2 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth® | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i9
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
SSD 1 Kapazität:
1024 GB
SSD 2 Kapazität:
1024 GB
SSD 2 Anschluss:
M.2 PCIe
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i9-9980XE Extreme Edition
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
24.75 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, Acer, DG.E0PEG.174, ACER Predator Orion 9000 i9-9980XE (P), PC, PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 7.183,48*
€ 1,00*
€ 7.456,14*
Lager 102
Frei Haus
€ 7.671,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.671,21*
€ 8.898,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 88,46*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 30,89*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,45*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 27,56*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 82,76*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,15*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.