Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz UHD 4K @ 60 Hz RF-4531594 USB-C®-Disp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265797-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531594
EAN/GTIN:
     4064161071862
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB Buchse
Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz UHD 4K @ 60 Hz RF-4531594 USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB-C® auf HDMI Adapterkabel 3 m

Unterstützt 4K mit 60 Hz
Unterstützt HDR 10+
Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten
Unterstützt Systeme mit Windows, MacOS X, Google Chrome

Dieses 3 m lange USB-C® auf HDMI Videokabel gewährleistet eine stabile Videoübertragung. Bild und Ton können in 4K übertragen werden mit bis zu 60 Hz Bildwiederholfrequenz.

Robuster Aluminiumstecker
Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung

Beidseitig verwendbarer USB-C®-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C®-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigem Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C®-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Ausstattung:
Außendurchmesser der PVC-Ummantelung: 4,5 mm

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 3.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Lieferumfang:
USB-C® auf HDMI Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | doppelt geschirmt
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 34,00*
Lager 102
248
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,02*
€ 6,95*
ab € 27,44*
€ 37,34*
9 Tage
250
€ 6,99*
ab € 35,97*
€ 48,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.