Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4531590 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4531590 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Renkforce RF-4531590 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Renkforce RF-4531590 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2265795-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531590
EAN/GTIN:
     4064161056180
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB Buchse
Dieses 0.5M lange HDMI USB-C Videokabel gewährleistet eine stabile Videoübertragung. Bild und Ton können in 4K übertragen werden. Die 60 Hz ermöglichen eine hohe Bildwiederholfrequenz , welches das Bild stabiler und flüssiger macht

Robuster Aluminiumstecker
Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung

Beidseitig verwendbarer USB-C™-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C™-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstützte Video-Modi
2160p
AWG Kabelgröße
32
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.5 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,90*
Lager 102
211
1
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,91*
2
€ 6,95*
ab € 24,00*
€ 32,56*
9 Tage
211
1
€ 6,99*
ab € 34,05*
€ 46,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.