Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2265793-BP Herst.-Nr.: SP-9063172 EAN/GTIN: 4064161071831 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-9063172 8K UHD HDMI-Kabel
Speaka Professional 8K HDMI-Kabel 2 m
Unterstützt bis zu 8K mit 60 Hz Für 3D / HDCP2.2 / EDID / HDR / ARC / CEC / Dolby TrueHD / DTS-HD geeignet Zweifach geschirmtes Twisted Pair-Kabel Vergoldete Kontakte und Anschlussgehäuse
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: HDMI-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161071831, SpeaKa Professional, SP-9063172, hdmi, kabel 8k |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,91* | € 8,64* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,93* | € 9,00* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,93* | € 10,42* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,48* | € 14,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|