Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA, 3.5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2265789-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531578
EAN/GTIN:
     4064161071794
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapterkabel hdmi vga
adapter hdmi
Es bietet eine kostengünstige und einfache Lösung für den Anschluss eines Desktops, Laptops oder anderer Geräte mit HDMI-Anschluss an einen VGA-Bildschirm wie Monitor, Projektor oder Fernseher. Besonders, wenn der Adapter mit einem externen Lautsprecher verbunden werden muss oder die HDMI-Quelle eine Niederspannungs-HDMI-Quelle ist, wie z.B. PS4, MacBook, Mac Mini usw.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
1080p
AWG Kabelgröße
32
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
500 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.3 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
33.5 g
Weitere Suchbegriffe: adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,48*
Lager 102
1032
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,49*
1
€ 6,95*
ab € 10,77*
€ 15,14*
7 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 20,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,54*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.